Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung... zn-getemp. M8x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung... zn-getemp. M8x20mm HP
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung... zn-getemp. M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303976794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303976794
Suchbegriffe:
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m8x20
sperrrippenschraube m8
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung L1020009; galv. verzinkt getempert; M8x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
Material/Güte:
Fkl.90
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
SW:
13 mm
k:
7 mm
d2:
18,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0342/002/ 8,0/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: sperrzahnschraube, Tensilock Schrauben, Festigkeitsklasse 90, Sperrzahn-Schrauben, Zeichnung L1020009, L1020009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1137*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.