Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung... zn-getemp. M8x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung... zn-getemp. M8x12mm HP
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung... zn-getemp. M8x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303976770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303976770
Suchbegriffe:
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m8x12
sperrrippenschraube m8
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung L1020009; galv. verzinkt getempert; M8x12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x12mm HP
Material/Güte:
Fkl.90
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
12 mm
d:
8 mm
SW:
13 mm
k:
7 mm
d2:
18,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0342/002/ 8,0/ 12/ /01
Weitere Suchbegriffe: sperrzahnschraube, Tensilock Schrauben, Festigkeitsklasse 90, Sperrzahn-Schrauben, Zeichnung L1020009, L1020009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1946*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.