Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 870-4026303950893 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026303950893 |
| |
|
| | |
| DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M5x80mm; HP 200 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M5x80mm HP | DIN: | 965 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 200 Stück | Durchmesser: | 5 mm | Länge: | 80 mm | d: | 5 mm | dk: | 9,2 mm | k: | 2,5 mm | Kreuzschlitz Größe: | 2 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0450/001/ 5,0/ 80,0/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Senkschrauben mit Kreuzschlitz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 870 | | | | | | € 8,50* | ab € 6,80* | € 9,61* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,06* | € 15,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,54* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 870 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,034* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 870 | | Versand: Lager 870 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|