Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallwinkel mit versenkten Löchern zn 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallwinkel mit versenkten Löchern zn 80mm
Metallwinkel mit versenkten Löchern zn 80mm
Artikel-Nr.:
     870-4026303613927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303613927
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Kastenwinkel
Metallwinkel
Winkel
Metallwinkel mit versenkten Löchern; galv. verzinkt; 80mm; 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Abmessung 1:
80 mm
A:
80 mm
B:
80 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
1,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7821/001/ 80,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1765*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.