Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x40mm HP
DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303511391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303511391
Suchbegriffe:
Senkschrauben
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M12x40mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x40mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
40 mm
d:
12 mm
dk:
24 mm
ds:
12 mm
k:
6,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/182/ 12,0/ 40/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2309*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.