Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x30mm HP
DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303458665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303458665
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M10x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x30mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
dk:
24,65 mm
f:
6,6 mm
k:
5,38 mm
v:
10,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/182/ 10,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m10, din 603, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,84*
€ 45,0296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.