Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben zn 6,4mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben zn 6,4mm IV
DIN 9021 Scheiben zn 6,4mm IV
Artikel-Nr.:
     870-4026303417143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303417143
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben; galv. verzinkt; 6,4mm; IV 2.500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4mm IV
DIN:
9021
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
2500 Stück
Durchmesser 1:
6,4 mm
d 1:
6,4 mm
d 2:
18 mm
s:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1700/001/ 6,4/ / /05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,011*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.