Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M10x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M10x45mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M10x45mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303391665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303391665
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; galv. verzinkt getempert; M10x45mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x45mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
45 mm
b:
26 mm
d:
10 mm
dk:
20 mm
ds:
10 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/002/ 10,0/ 45/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1284*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.