Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x160mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x160mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x160mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303334440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303334440
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern; I 40; galv. verzinkt; 8x160mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x160mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
160 mm
b:
80 mm
dk:
22 mm
I-Stern:
I-40
Bestellartikel-Nr.:
0/1148/001/ 8,0/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschraube 8x160, holzbauschraube, holzbauschraube tellerkopf, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Spanpl.-Schrauben, Tellerkopf, I-Stern, JD Plus, Konstruktionsschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2342*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3242*
€ 0,3858
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2842*
€ 0,3382
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.