Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x140mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x140mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x140mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303334419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303334419
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern; I 40; galv. verzinkt; 8x140mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x140mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
140 mm
b:
80 mm
dk:
22 mm
I-Stern:
I-40
Bestellartikel-Nr.:
0/1148/001/ 8,0/ 140/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 9,345*
€ 12,895*
5 Tage
200
pro Packung
€ 6,45*
ab € 51,82*
€ 66,52*
5 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 111,28*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,895*
€ 15,34505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,775*
€ 15,20225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,155*
€ 14,46445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,785*
€ 14,02415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,245*
€ 13,38155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,345*
€ 11,12055
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.