Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern zn 6x160mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern zn 6x160mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern zn 6x160mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303232937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303232937
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern; galv. verzinkt; 6x160mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x160mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
160 mm
b:
75 mm
dk:
15 mm
I-Stern:
I-30
Bestellartikel-Nr.:
0/1148/001/ 6,0/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschraube tellerkopf 6,0x160, holzbauschraube, holzbauschraube tellerkopf, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Spanpl.-Schrauben, Tellerkopf, I-Stern, JD Plus, Konstruktionsschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1727*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2327*
€ 0,27691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.