Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x90mm HP
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x90mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303076302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303076302
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben
Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 ISO 4014; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M12x90mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x90mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
90 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0240/182/ 12,0/ 90/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5029*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6829*
€ 0,81265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6729*
€ 0,80075
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6329*
€ 0,75315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6129*
€ 0,72935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6029*
€ 0,71745
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.