Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x70mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x70mm HP
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x70mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303075619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303075619
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben
Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 ISO 4014; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M10x70mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x70mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0240/182/ 10,0/ 70/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1903*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.