Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskan... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskan... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12mm HP
Sechskan... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303045575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303045575
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
ISO:
4032
Material/Güte:
10
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
10,8 mm
e:
21,1 mm
s:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0646/182/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m12 10.9, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, Sechskantmuttern ISO 4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2305*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.