Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 4,5x20mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 4,5x20mm IV
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 4,5x20mm IV
Artikel-Nr.:
     870-4026303026956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303026956
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5x20 linsenko...
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z; galv. verzinkt; 4,5x20mm; IV 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x20mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
20 mm
d:
4,5 mm
dk:
9 mm
k ­:
3,2 mm
Kreuzschlitz Z:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1135/001/ 4,5/ 20/ /05
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube stahl, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,25*
€ 14,20*
€ 5,46*
ab € 10,92*
€ 15,15*
€ 3,90*
ab € 12,41*
€ 17,16*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.