Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 4x65mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 4x65mm Box
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 4x65mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4026303001618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303001618
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4x65mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x65mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
65 mm
d:
4,0 mm
dk:
8 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1122/001/ 4,0/ 65/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Spanplattenschrauben, Senkkopf, Vollgewinde, JD-79, Spanplattenschrauben, Vollgewinde, JD Plus Universalschrauben, ETA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,47*
€ 38,67*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,49*
€ 38,79*
€ 3,90*
ab € 30,07*
€ 39,35*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.