Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 870-4001796893957 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796893957 |
| |
|
| | |
| Kappen Nr. 7 (Abdeckkappen f. Kappenschr.); RAL 7016 Anthrazitgr; HP 1.000 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | RAL 7016 Anthrazitgr HP | Material/Güte: | Ks | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgr | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 1000 Stück | d: | 8,0 mm | dk: | 12,5 mm | h: | 4,0 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/6574/634/ / / /01 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 870 | | | | | | € 8,50* | ab € 6,45* | € 9,23* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,79* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 870 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00645* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 870 | | Versand: Lager 870 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|