Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Metallrahmendübel Senkkopf zn 10x92mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-Metallrahmendübel Senkkopf zn 10x92mm HP
JD-Metallrahmendübel Senkkopf zn 10x92mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796883576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796883576
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallrahmendübel
metallrahmendübel
JD-Metallrahmendübel Senkkopf; galv. verzinkt; 10x92mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x92mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
92 mm
d:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6603/001/ 10,0/ 92/ /01
Weitere Suchbegriffe: Habo-Metallrahmendübel, JD-Metallrahmendübel, Rahmendübel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,12*
€ 12,84*
€ 5,46*
ab € 31,81*
€ 42,05*
€ 3,90*
ab € 32,48*
€ 42,89*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.