Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 4x45mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 4x45mm IV
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 4x45mm IV
Artikel-Nr.:
     870-4001796878800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796878800
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
linsenkopf spanplattenschraube 4x45
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z; galv. verzinkt; 4x45mm; IV 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x45mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
45 mm
d:
4,0 mm
dk:
8 mm
k ­:
2,9 mm
Kreuzschlitz Z:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1135/001/ 4,0/ 45/ /05
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube stahl, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,57*
€ 10,59*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,58*
€ 10,61*
€ 3,90*
ab € 8,59*
€ 11,98*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.