Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschi... zn 4,5x20mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschi... zn 4,5x20mm KP
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschi... zn 4,5x20mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796863677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796863677
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4,5x20mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x20mm KP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
20 mm
d:
4,5 mm
dk:
9 mm
k:
2,7 mm
Kreuzschlitz:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1122/001/ 4,5/ 20/ /02
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Spanplattenschrauben, Senkkopf, Vollgewinde, JD-79, Spanplattenschrauben, Vollgewinde, JD Plus Universalschrauben, ETA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.