Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m zn-getemp. M27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m zn-getemp. M27mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m zn-getemp. M27mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796760150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796760150
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 10.9 1 m; galv. verzinkt getempert; M27mm; 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M27mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
27 mm
d:
27 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1620/002/ 27,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din976 m27x1000 10.9, din 976, din 976 10.9, Gewindestangen, 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,6165*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,9665*
€ 22,57014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,7865*
€ 22,35594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,9565*
€ 21,36824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,2565*
€ 20,53524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,7765*
€ 19,96404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6165*
€ 16,20364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.