Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m zn-getemp. M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m zn-getemp. M12mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m zn-getemp. M12mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796760105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796760105
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 10.9 1 m; galv. verzinkt getempert; M12mm
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1620/002/ 12,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9 m12x1000, din 976, din 976 10.9, Gewindestangen, 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3568*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5168*
€ 4,18499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3368*
€ 3,97079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1968*
€ 3,80419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0868*
€ 3,67329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9368*
€ 3,49479
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3568*
€ 2,80459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.