Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M36mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M36mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796759291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759291
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; M36mm
Weitere Informationen:
Variante:
M36mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Durchmesser:
36 mm
d:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/000/ 36,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976, din 976 8x100, Gewindestangen, 975
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,2734*
€ 18,3634*
€ 5,46*
ab € 25,94*
€ 34,35*
Frei Haus
ab € 26,66*
€ 34,96*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,3634*
€ 21,85245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1234*
€ 21,56685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,2134*
€ 20,48395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,3734*
€ 19,48435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8334*
€ 18,84175
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2734*
€ 15,79535
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.