Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M24mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M24mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796759253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759253
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; M24mm; 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/000/ 24,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5 8.8, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, 975
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 6,5208*
€ 9,2008*
5
€ 5,46*
ab € 11,252*
€ 14,542*
5
Frei Haus
ab € 11,408*
€ 14,848*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2008*
€ 10,94895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,1108*
€ 10,84185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7408*
€ 10,40155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4408*
€ 10,04455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0308*
€ 9,55665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5208*
€ 7,75975
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.