Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M6mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M6mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796759161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759161
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; M6mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/000/ 6,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976, din 976 8x100, Gewindestangen, 975
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 0,4429*
€ 0,7229*
100
€ 5,46*
ab € 0,7963*
€ 1,0163*
100
Frei Haus
ab € 0,8287*
€ 1,0587*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7229*
€ 0,86025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6129*
€ 0,72935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5329*
€ 0,63415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5229*
€ 0,62225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4429*
€ 0,52705
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.