Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M12mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M12mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796757068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757068
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter (ohne norm)
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); M12mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
30 mm
d3:
54 mm
d4:
30 mm
h:
53 mm
k:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/000/ 12,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6663*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0963*
€ 1,3046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9563*
€ 1,138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8863*
€ 1,0547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8663*
€ 1,0309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8363*
€ 0,9952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6663*
€ 0,7929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.