Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M20x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M20x100mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M20x100mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796753794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796753794
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M20x100mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x100mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
100 mm
b:
46 mm
d:
20 mm
dk:
36 mm
ds:
20 mm
k:
8,5 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 20,0/ 100/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,33*
€ 46,23*
€ 5,46*
ab € 67,61*
€ 85,02*
Frei Haus
ab € 68,75*
€ 86,58*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,23*
€ 55,0137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,99*
€ 49,9681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,86*
€ 48,6234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.