Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M14x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M14x50mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M14x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796753497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796753497
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M14x50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x50mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
50 mm
d:
14 mm
dk:
27 mm
ds:
14 mm
k:
7 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 14,0/ 50/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3414*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4614*
€ 0,54907
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4414*
€ 0,52527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.