Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M8x90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M8x90mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M8x90mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796753114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796753114
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M8x90mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x90mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
90 mm
d:
8 mm
dk:
16 mm
ds:
8 mm
k:
4,4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 8,0/ 90/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4171*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5571*
€ 0,66295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5471*
€ 0,65105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5171*
€ 0,61535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5071*
€ 0,60345
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4971*
€ 0,59155
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4171*
€ 0,49635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.