Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M8x10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M8x10mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M8x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796752957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796752957
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M8x10mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x10mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
10 mm
d:
8 mm
dk:
16 mm
ds:
8 mm
k:
4,4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 8,0/ 10/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,039*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.