Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x35mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x35mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796742507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796742507
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; galv. verzinkt; M10x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x35mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
35 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
16 mm
k:
6,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/001/ 10,0/ 35/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5625*
€ 0,7225*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,00*
€ 19,08*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,99*
€ 21,66*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,31*
€ 24,41*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,73*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0519*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0338*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1234*
Zubehör
k.A.
7089-100-01-200HV
ab € 0,0342*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
Zubehör
Nord-Lock
881320300100000
ab € 0,2344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.