Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x30mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796742491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796742491
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; galv. verzinkt; M10x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x30mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
16 mm
k:
6,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/001/ 10,0/ 30/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,41*
€ 54,89*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,40*
€ 55,01*
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 56,00*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,01*
€ 65,4619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,25*
€ 64,5575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,25*
€ 60,9875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,77*
€ 59,2263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,40*
€ 50,456
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.