Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M8x55mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M8x55mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M8x55mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796742361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796742361
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; galv. verzinkt; M8x55mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x55mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
55 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
13 mm
k:
5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/001/ 8,0/ 55/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,36*
€ 20,82*
€ 5,46*
ab € 29,33*
€ 38,54*
€ 3,90*
ab € 29,75*
€ 39,26*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.