Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M8x110mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M8x110mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M8x110mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796737480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796737480
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M8x110mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x110mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
110 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 8,0/ 110/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,76*
€ 36,63*
€ 5,46*
ab € 33,47*
€ 43,49*
Frei Haus
ab € 34,04*
€ 44,37*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,63*
€ 43,5897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,20*
€ 39,508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.