Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M14x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M14x45mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M14x45mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796722509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796722509
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M14x45mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x45mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
45 mm
d:
14 mm
b:
40 mm
dk:
21 mm
ds:
14 mm
k:
14 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 14,0/ 45/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,505*
€ 15,865*
€ 5,46*
ab € 17,54*
€ 23,62*
€ 3,90*
ab € 19,81*
€ 26,78*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,865*
€ 18,87935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,655*
€ 18,62945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,895*
€ 17,72505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,335*
€ 17,05865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,855*
€ 16,48745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,505*
€ 13,69095
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.