Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M14x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M14x20mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M14x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796722455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796722455
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M14x20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x20mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
20 mm
d:
14 mm
b:
40 mm
dk:
21 mm
ds:
14 mm
k:
14 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 14,0/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,74*
€ 47,52*
€ 5,46*
ab € 47,89*
€ 61,55*
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 62,71*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,06*
€ 56,0014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,74*
€ 43,7206
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.