Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken mit Schlitz zn 5,8x55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken mit Schlitz zn 5,8x55mm
Schraubhaken mit Schlitz zn 5,8x55mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796689130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796689130
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken mit Schlitz; galv. verzinkt; 5,8x55mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,8x55mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5,8 mm
Abmessung 2:
55 mm
A / Durchmesser:
5,8 mm
B / Länge:
55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7097/001/ 5,8/ 55/ /99
Weitere Suchbegriffe: Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0344*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.