Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 10x40mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 10x40mm
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 10x40mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796680816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796680816
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 10x40 mm
holzdübel
DIN 68150; Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150; 10x40mm; 10 kg
Weitere Informationen:
Variante:
10x40mm
DIN:
68150
Material/Güte:
BU
Verpackungsinhalt:
10 kg
Abmessung 1:
10 mm
Abmessung 2:
40 mm
1 kg =:
480 ca. Stück
A / Durchmesser:
10,0 mm
B / Länge:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7850/000/ 10,0/ 40/ /99
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 10x40, Holzdübel nach DIN 68150, Riffeldübel, Buchenriffeldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 6,79*
€ 8,08
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 6,68*
€ 7,95
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 6,38*
€ 7,59
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 6,22*
€ 7,40
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 5,22*
€ 6,21
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.