Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 8x35mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 8x35mm
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 8x35mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796680731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796680731
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 8x35
holzdübel
DIN 68150; Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150; 8x35mm; 10 kg
Weitere Informationen:
Variante:
8x35mm
DIN:
68150
Material/Güte:
BU
Verpackungsinhalt:
10 kg
Abmessung 1:
8 mm
Abmessung 2:
35 mm
1 kg =:
850 ca. Stück
A / Durchmesser:
8,0 mm
B / Länge:
35 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7850/000/ 8,0/ 35/ /99
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche, Holzdübel nach DIN 68150, Riffeldübel, Buchenriffeldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 6,33*
€ 7,53
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 6,29*
€ 7,49
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 6,01*
€ 7,15
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 5,83*
€ 6,94
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 5,71*
€ 6,79
pro Kilogramm
ab 30000 Kilogramm
€ 4,85*
€ 5,77
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.