Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 5x30mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 5x30mm
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 5x30mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796680625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796680625
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 5x30
holzdübel
DIN 68150; Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150; 5x30mm; 10 kg
Weitere Informationen:
Variante:
5x30mm
DIN:
68150
Material/Güte:
BU
Verpackungsinhalt:
10 kg
Abmessung 1:
5 mm
Abmessung 2:
30 mm
1 kg =:
2600 ca. Stück
Bestellartikel-Nr.:
0/7850/000/ 5,0/ 30/ /99
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche, Holzdübel nach DIN 68150, Riffeldübel, Buchenriffeldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 19,57*
€ 23,29
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 19,32*
€ 22,99
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 18,93*
€ 22,53
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 18,09*
€ 21,53
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 15,87*
€ 18,89
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.