Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben mit Innensechskant SW 4 zn M6x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschrauben mit Innensechskant SW 4 zn M6x70mm
Flachrundschrauben mit Innensechskant SW 4 zn M6x70mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796672569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796672569
Suchbegriffe:
Flachrundschrauben
Innensechskantschrauben
Flachrundschrauben mit Innensechskant SW 4; galv. verzinkt; M6x70mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x70mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
6 M
Abmessung 2:
70 mm
A / Gewinde:
6 mm
B / Länge:
70 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7410/001/ 6,0/ 70/ /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0736*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.