Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B A1 24mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 127 Federringe Form B A1 24mm HP
DIN 127 Federringe Form B A1 24mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796597657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796597657
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127; Federringe Form B A1; 24mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
24mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
24 mm
Nennmaß:
24 mm
d1:
24,5 mm
d2:
40 mm
b:
7 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3312/000/ 24,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,91*
€ 32,00*
€ 5,00*
ab € 34,17*
€ 44,66*
€ 3,90*
ab € 35,11*
€ 46,04*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.