Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 870-4001796565236 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796565236 |
| |
|
| | |
| DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M12x70mm; HP 50 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M12x70mm HP | DIN: | 963 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 50 Stück | Durchmesser: | 12 mm | Länge: | 70 mm | d: | 12 mm | dk: | 22 mm | k: | 6 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0420/001/ 12,0/ 70,0/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 4.8, senkkopfschraube ohne norm, Senkschrauben mit Schlitz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,18* | € 26,14* | | | | Lager 870 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,32* | € 26,25* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,85* | € 29,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 870 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3864* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 870 | | Versand: Lager 870 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|