Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M2,5x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M2,5x12mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M2,5x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796560804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796560804
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M2,5x12mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2,5x12mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
12 mm
d:
2,5 mm
dk:
4,7 mm
k:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 2,5/ 12,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,54*
€ 9,24*
€ 5,46*
ab € 8,14*
€ 11,44*
€ 3,90*
ab € 9,30*
€ 12,98*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.