Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M5x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M5x16mm HP
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796557347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796557347
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580; galv. verzinkt; M5x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x16mm HP
ISO:
1580
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
16 mm
d:
5 mm
dk:
10 mm
k:
3,0 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0410/001/ 5,0/ 16,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,65*
€ 13,51*
€ 5,46*
ab € 17,26*
€ 23,50*
€ 3,90*
ab € 19,67*
€ 26,54*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.