Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M6x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M6x40mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M6x40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796521294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796521294
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu; galv. verzinkt; M6x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x40mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
d:
6 mm
b=l<125 mm:
18 mm
b=l 125-200 mm:
24 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
16,55 mm
f:
4,6 mm
k:
3,88 mm
v:
6,48 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0012/001/ 6,0/ 40/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0381*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.