Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 6x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 6x50mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 6x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796498299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796498299
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; feuerverzinkt (tzn); 6x50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x50mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
50 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/061/ 6,0/ 50/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,72*
€ 8,08*
€ 5,46*
ab € 7,80*
€ 10,87*
€ 3,90*
ab € 8,83*
€ 12,31*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.