Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroschrauben Pan-Head Kreuzschlitz-Z Grobgewinde vernick. 6,3x13mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euroschrauben Pan-Head Kreuzschlitz-Z Grobgewinde vernick. 6,3x13mm HP
Euroschrauben Pan-Head Kreuzschlitz-Z Grobgewinde vernick. 6,3x13mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796474125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796474125
Suchbegriffe:
Euroschrauben Pan-Head
Euroschrauben Pan-Head Kreuzschlitz-Z Grobgewinde; vernickelt; 6,3x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x13mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
6,3 mm
Abmessung 2:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7460/074/ 6,3/ 13,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0154*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.