Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing verchromt 4,5x50mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing verchromt 4,5x50mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing verchromt 4,5x50mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796467080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796467080
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; verchromt; 4,5x50mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x50mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
verchromt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
50 mm
ds:
4,5 mm
dk:
8,3 mm
f:
1,1 mm
k:
2,35 mm
n:
1 mm
t:
2,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/079/ 4,5/ 50/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1746*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.