Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing vernick. 3,5x16mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing vernick. 3,5x16mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing vernick. 3,5x16mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796465765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796465765
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; vernickelt; 3,5x16mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x16mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
16 mm
ds:
3,5 mm
dk:
6,5 mm
f:
0,9 mm
k:
1,93 mm
n:
0,8 mm
t:
1,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/074/ 3,5/ 16/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,77*
€ 22,59*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,77*
€ 22,71*
€ 3,90*
ab € 19,03*
€ 25,64*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.